SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20H4)
揺動角度(°)
180
サイズ(mm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41022074
MSQB20H4-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
57,810
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41022083
MSQB20H4-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
58,140
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41022092
MSQB20H4-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
58,360
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください