MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20H4X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20H4X) - SMC
揺動角度(°)180サイズ(mm)20接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41022108MSQB20H4X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41022117MSQB20H4X-M9N-X232M9N
63,360
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41022126MSQB20H4X-M9BL-X232M9B
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41022135MSQB20H4X-M9BZ-X232M9B
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41022144MSQB20H4X-M9BAVL-X232M9BAV
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする