MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L5X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L5X) - SMC
揺動角度(°)90サイズ(mm)50接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41029503MSQB50L5X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
70,290
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41029512MSQB50L5X-A93L-X232A93
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41029528MSQB50L5X-A93V-X232A93V
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41029537MSQB50L5X-M9B-X232M9B
75,900
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41029546MSQB50L5X-M9BL-X232M9B
76,560
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41029555MSQB50L5X-M9NL-X232M9N
76,780
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41029564MSQB50L5X-M9BWL-X232M9BW
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41029573MSQB50L5X-M9BVL-X232M9BV
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする