曜日別特売

MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10A)

MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10A) - SMC
角度調整範囲0~190°サイズ(mm)10ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
全11種類を絞り込む
リード線(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41030964MSQXB10A-A90L3A90
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41030973MSQXB10A-A90V0.5A90V
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41030982MSQXB10A-M9BM1M9B
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41030998MSQXB10A-M9PW0.5M9PW
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031007MSQXB10A-M9NM1M9N
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031016MSQXB10A-M9NWM1M9NW
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031025MSQXB10A-M9NV0.5M9NV
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031034MSQXB10A-M9NWV0.5M9NWV
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031043MSQXB10A-M9BVM1M9BV
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031052MSQXB10A-M9NAL3M9NA
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031068MSQXB10A-M9BAZ5M9BA
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする