SMC
MTS - プレシジョンシリンダ(MTS40TN)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
175
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ (標準)
エンドロックの位置
(-) エンドロックなし (標準)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41037404
MTS40TN-175
CADデータダウンロード
40
175
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください