曜日別特売

MU Series(MUB40TN)

MU Series(MUB40TN) - SMCMU Series(MUB40TN) - SMCMU Series(MUB40TN) - SMCMU Series(MUB40TN) - SMCMU Series(MUB40TN) - SMCMU Series(MUB40TN) - SMCMU Series(MUB40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039032MUB40TN-20DZ20(D) 複動形
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039048MUB40TN-30DMZ30(D) 複動形
9,740
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039057MUB40TN-35DZ35(D) 複動形
9,900
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039066MUB40TN-20TMZ20(T) 単動引込み形
10,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039075MUB40TN-50DZ50(D) 複動形
10,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039084MUB40TN-75DZ75(D) 複動形
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする