曜日別特売

MU Series(MUC25)

MU Series(MUC25) - SMCMU Series(MUC25) - SMCMU Series(MUC25) - SMCMU Series(MUC25) - SMCMU Series(MUC25) - SMCMU Series(MUC25) - SMCMU Series(MUC25) - SMCMU Series(MUC25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039784MUC25-15DZ15(D) 複動形
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41039793MUC25-20DMZ20(D) 複動形
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41039802MUC25-25DMZ25(D) 複動形
8,860
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039818MUC25-40DMZ40(D) 複動形
9,190
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039827MUC25-5TMZ5(T) 単動引込み形
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039836MUC25-5SMZ5(S) 単動押出し形
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039845MUC25-100DMZ100(D) 複動形
10,510
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする