SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
150
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040247
MUD32TN-150DMZ
CADデータダウンロード
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください