曜日別特売

MU Series(MUF63)

MU Series(MUF63) - SMCMU Series(MUF63) - SMCMU Series(MUF63) - SMCMU Series(MUF63) - SMCMU Series(MUF63) - SMCMU Series(MUF63) - SMCMU Series(MUF63) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41040728MUF63-40DZ40(D) 複動形
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040737MUF63-20SMZ20(S) 単動押出し形
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040746MUF63-60DMZ60(D) 複動形
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040755MUF63-150DMZ150(D) 複動形
¥26,070
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040764MUF63-160DMZ160(D) 複動形
¥27,450
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040773MUF63-300DZ300(D) 複動形
¥34,320
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする