SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040816
MUG25-5DMZ
CADデータダウンロード
5
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040825
MUG25-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040834
MUG25-40DMZ
CADデータダウンロード
40
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040843
MUG25-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040852
MUG25-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
10,510
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください