曜日別特売

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG40)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41040877MUG40-5DMZ5(M) ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040886MUG40-9DMZ9(M) おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040895MUG40-7DMZ7(M) おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040904MUG40-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040913MUG40-15DMZ15(M) ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040922MUG40-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040938MUG40-50DZ50(-) ロッド先端めねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040947MUG40-75DZ75(-) ロッド先端めねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040956MUG40-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040965MUG40-100DZ100(-) ロッド先端めねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209212MUG40-150DZ150(-) ロッド先端めねじ
16,170
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする