SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040974
MUG50-40DZ
CADデータダウンロード
40
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040983
MUG50-75DMZ
CADデータダウンロード
75
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040992
MUG50-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041008
MUG50-125DMZ
CADデータダウンロード
125
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください