曜日別特売

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG63)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041017MUG63-15DMZ15(M) ロッド先端おねじ
18,650
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041026MUG63-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041035MUG63-150DZ150(-) ロッド先端めねじ
26,070
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041044MUG63-150DMZ150(M) ロッド先端おねじ
26,070
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041053MUG63-175DZ175(-) ロッド先端めねじ
27,450
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041062MUG63-200DMZ200(M) ロッド先端おねじ
28,820
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする