SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUL50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41041358
MUL50-35DMZ
CADデータダウンロード
35
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041367
MUL50-45DMZ
CADデータダウンロード
45
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041376
MUL50-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください