MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB40)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB40) - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041717MUWB40-5DZ5
¥14,470
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041726MUWB40-10DZ10
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041735MUWB40-15DZ15
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041744MUWB40-20DMZ20
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041753MUWB40-25DMZ25
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041762MUWB40-30DZ30
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041778MUWB40-40DZ40
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209255MUWB40-100DZ100
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209264MUWB40-105DZ105
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209273MUWB40-125DMZ125
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209282MUWB40-250DZ250
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209298MUWB40-80DMZ80
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする