SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20FR)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
12
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41071783
MXQ12-20FR-M9BW
CADデータダウンロード
12
20
(-) 0.5
M9BW
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41071792
MXQ12-20FR-M9NVL
CADデータダウンロード
12
20
(L) 3
M9NV
¥
55,770
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください