SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30ASBT)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41073576
MXQ12-30ASBT-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
51,920
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41073585
MXQ12-30ASBT-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
52,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください