SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-40Z3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41143707
MXQ12-40Z3-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
46,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41143725
MXQ12-40Z3-M9BWL-X45
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
59,350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください