SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZF)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150016
MXQ12-50ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41150034
MXQ12-50ZF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
48,510
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41150052
MXQ12-50ZF-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
49,830
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください