SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZF3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150077
MXQ12-50ZF3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
46,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41150086
MXQ12-50ZF3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください