SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75FR)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
12
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41153428
MXQ12-75FR-M9BW
CADデータダウンロード
12
75
(-) 0.5
M9BW
¥
68,640
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41153446
MXQ12-75FR-M9NL
CADデータダウンロード
12
75
(L) 3
M9N
¥
68,970
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41153464
MXQ12-75FR-M9BZ
CADデータダウンロード
12
75
(Z) 5
M9B
¥
69,520
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください