SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-75ZF)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41155467
MXQ12-75ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
50,380
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41155485
MXQ12-75ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください