SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100Z4)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157208
MXQ12A-100Z4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
64,350
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41157226
MXQ12A-100Z4-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
70,180
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください