曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZH2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZH2) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41167132MXQ12A-10ZH21210(-) オートスイッチなし
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41167157MXQ12A-10ZH2-M9B1210M9B
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41167175MXQ12A-10ZH2-M9BL1210M9B
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41167193MXQ12A-10ZH2-M9BV1210M9BV
50,330
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41167227MXQ12A-10ZH2-M9BWVZ1210M9BWV
51,980
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする