MX Series(MXQ12A-10ZK)

MX Series(MXQ12A-10ZK) - SMCMX Series(MXQ12A-10ZK) - SMCMX Series(MXQ12A-10ZK) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-)2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41167385MXQ12A-10ZK-M9BLM9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41167412MXQ12A-10ZK-M9BVLM9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする