曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZH3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZH3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41185892MXQ12A-50ZH3(-) オートスイッチなし
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41185908MXQ12A-50ZH3-M9BM9B
50,380
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41185917MXQ12A-50ZH3-M9BLM9B
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41185926MXQ12A-50ZH3-M9NVM9NV
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41185935MXQ12A-50ZH3-M9BWLM9BW
51,590
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41185944MXQ12A-50ZH3-M9BAM9BA
52,580
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする