MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZB3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZB3) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188078MXQ12A-75ZB3-M9B12750.5M9B(-) 2ヶ付
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41188087MXQ12A-75ZB3-M9N12750.5M9N(-) 2ヶ付
56,160
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41188096MXQ12A-75ZB3-M9PL12753M9P(-) 2ヶ付
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41188105MXQ12A-75ZB3-M9NL12753M9N(-) 2ヶ付
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41188114MXQ12A-75ZB3-M9BVL12753M9BV(-) 2ヶ付
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41188123MXQ12A-75ZB3-M9BAL12753M9BA(-) 2ヶ付
58,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41188132MXQ12A-75ZB3-M9BAL-X281275(L)3M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-)2ヶ付
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする