MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZB)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZB) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191876MXQ12B-10ZB(-) オートスイッチなし
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191885MXQ12B-10ZB-A93LA93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191894MXQ12B-10ZB-M9NM9N
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191903MXQ12B-10ZB-M9BMM9B
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191912MXQ12B-10ZB-M9BWM9BW
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191928MXQ12B-10ZB-M9BLM9B
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191937MXQ12B-10ZB-M9NLM9N
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191946MXQ12B-10ZB-M9NVM9NV
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191955MXQ12B-10ZB-M9BWLM9BW
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191964MXQ12B-10ZB-M9BVLM9BV
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする