MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZC)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191998MXQ12B-10ZC(-) オートスイッチなし
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192007MXQ12B-10ZC-M9BM9B
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192016MXQ12B-10ZC-M9BLM9B
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192025MXQ12B-10ZC-M9NLM9N
40,370
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192034MXQ12B-10ZC-M9NWVLM9NWV
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする