MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZG)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZG) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41192244MXQ12B-10ZG(-) オートスイッチなし
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192253MXQ12B-10ZG-M9BM9B
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192262MXQ12B-10ZG-M9NM9N
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192278MXQ12B-10ZG-M9BWM9BW
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192287MXQ12B-10ZG-M9BLM9B
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192296MXQ12B-10ZG-M9BL-X9M9B
46,750
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41192305MXQ12B-10ZG-M9BWLM9BW
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192314MXQ12B-10ZG-M9BZM9B
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192323MXQ12B-10ZG-M9BWZM9BW
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする