SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41192384
MXQ12B-10ZJ-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
¥
41,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192393
MXQ12B-10ZJ-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください