SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-20ZF)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41194098
MXQ12B-20ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194107
MXQ12B-20ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194116
MXQ12B-20ZF-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
39,710
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194125
MXQ12B-20ZF-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください