MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZB)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZB) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41194904MXQ12B-30ZB(-) オートスイッチなし
34,160
29,980
32,978(税込)
当日出荷
41194913MXQ12B-30ZB-M9BSM9B
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194922MXQ12B-30ZB-A93A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194938MXQ12B-30ZB-M9NM9N
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194947MXQ12B-30ZB-M9BMM9B
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194956MXQ12B-30ZB-M9NWM9NW
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194965MXQ12B-30ZB-M9BWM9BW
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194974MXQ12B-30ZB-M9BLM9B
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194983MXQ12B-30ZB-M9NLM9N
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194992MXQ12B-30ZB-M9BWLM9BW
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195008MXQ12B-30ZB-M9BL-X11M9B
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195017MXQ12B-30ZB-M9BVLM9BV
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195026MXQ12B-30ZB-M9NWVLM9NWV
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195035MXQ12B-30ZB-M9BWVLM9BWV
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195044MXQ12B-30ZB-M9BWL-X42M9BW
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41195053MXQ12B-30ZB-M9BWL-X39M9BW
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする