SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZA3)
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41203575
MXQ12C-10ZA3
CADデータダウンロード
12
10
(-) オートスイッチなし
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203584
MXQ12C-10ZA3-M9BL
CADデータダウンロード
12
10
M9B
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください