SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZD)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41203758
MXQ12C-10ZD
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,030
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203767
MXQ12C-10ZD-M9BV-X27
CADデータダウンロード
M9BV
¥
42,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください