SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZG)
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41203846
MXQ12C-10ZG
CADデータダウンロード
12
10
(-) オートスイッチなし
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203855
MXQ12C-10ZG-M9B
CADデータダウンロード
12
10
M9B
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203864
MXQ12C-10ZG-M9N
CADデータダウンロード
12
10
M9N
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください