SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-20ZG)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41204862
MXQ12C-20ZG-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204878
MXQ12C-20ZG-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204887
MXQ12C-20ZG-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204896
MXQ12C-20ZG-M9NWL
CADデータダウンロード
3
M9NW
¥
46,370
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください