曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-20ZH)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-20ZH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41204923MXQ12C-20ZH(-) オートスイッチなし
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204932MXQ12C-20ZH-M9BWM9BW
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204948MXQ12C-20ZH-M9BLM9B
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204957MXQ12C-20ZH-M9NLM9N
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204966MXQ12C-20ZH-M9BWLM9BW
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41204975MXQ12C-20ZH-M9B-X42M9B
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする