曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75Z)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41207382MXQ12C-75Z-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207398MXQ12C-75Z-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207407MXQ12C-75Z-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207416MXQ12C-75Z-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
49,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207425MXQ12C-75Z-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
49,670
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207434MXQ12C-75Z-M9BWZ5M9BW(-) 2ヶ付
50,330
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする