SMC
MX Series(MXQ12C-75ZBJ3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(C)標準形
機能
(3)軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41207687
MXQ12C-75ZBJ3
CADデータダウンロード
¥
54,730
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください