SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75ZC)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41207696
MXQ12C-75ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,820
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207705
MXQ12C-75ZC-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください