SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75ZD)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41207714
MXQ12C-75ZD-A93L
CADデータダウンロード
(L)3
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-)2ヶ付
¥
52,470
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207723
MXQ12C-75ZD-M9NVL
CADデータダウンロード
3
M9NV
(-) 2ヶ付
¥
55,550
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください