曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75ZG)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75ZG) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41207784MXQ12C-75ZG-M9B0.5M9B
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207793MXQ12C-75ZG-M9BL3M9B
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207802MXQ12C-75ZG-M9NL3M9N
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207818MXQ12C-75ZG-M9NWL3M9NW
58,740
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207827MXQ12C-75ZG-M9BAL3M9BA
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする