SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75ZH)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41207888
MXQ12C-75ZH
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
47,520
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207897
MXQ12C-75ZH-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207906
MXQ12C-75ZH-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください