SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-100FP)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41211293
MXQ12L-100FP-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
71,940
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41211302
MXQ12L-100FP-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
72,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください