曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10BS)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10BS) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(L) 対称形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41212072MXQ12L-10BS-M9NVS(-) 0.5M9NV(S) 1ヶ付
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212088MXQ12L-10BS-M9NVLS(L) 3M9NV(S) 1ヶ付
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212097MXQ12L-10BS-M9NW(-) 0.5M9NW(-) 2ヶ付
48,290
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212106MXQ12L-10BS-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212115MXQ12L-10BS-M9BVM(M) 1M9BV(-) 2ヶ付
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする