SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-10ZF)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41212894
MXQ12L-10ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,520
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212903
MXQ12L-10ZF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください