SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-10ZH)
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41212937
MXQ12L-10ZH
CADデータダウンロード
12
10
(-) オートスイッチなし
¥
38,560
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212946
MXQ12L-10ZH-M9B
CADデータダウンロード
12
10
M9B
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください