SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-20ASF)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
20
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
12
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41213332
MXQ12L-20ASF-A93
CADデータダウンロード
12
20
(-) 0.5
A93
¥
46,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41213348
MXQ12L-20ASF-M9NWL
CADデータダウンロード
12
20
(L) 3
M9NW
¥
50,330
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41213357
MXQ12L-20ASF-M9BWL
CADデータダウンロード
12
20
(L) 3
M9BW
¥
50,330
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください