曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-20BT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-20BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41213542MXQ12L-20BT-M9BM(M) 1M9B
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41213558MXQ12L-20BT-M9BWL(L) 3M9BW
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする